TRUSCO
カーペットローラー交換用粘着テープ
(株)ニトムズ製の特殊なすじ塗り粘着加工でゴミを絡み取りきれいにします。転がす方向が分かりやすい矢印の印刷付です。切りやすいミシン目が入っています。
トラスコ品番
161-0240
適合本体
ニトムズC2440、C2430、C3320、C3310、C2150、C2140、C3111
材質
特殊すじ塗り粘着加工紙
質量(kg)
1.4
色
白
テープ幅(mm)
160×70周
商品タイプ
スペア
適合用途
カーペット
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10巻)
注意
※フローリングやクッションフロアなどの平滑面に使用すると、テープが床に貼りつきますので使用しないでください。※テープの保管は高温多湿の所や直射日光を避けてください。※このテープはカーペットを傷めないよう、工夫しておりますが、絹や毛足の長いじゅうたん(20mm以上)また、繊維の抜けやすい特殊なカーペットへの使用は避けてください。※のり残りや繊維の抜けがあった場合は、使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61448845
CRT16070
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください