ユシロ化学工業
水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン(ソリュブル型)
機械周りが汚れにくい、マイクロエマルションです。耐腐敗性、耐硬水性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。
用途
NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。
トラスコ品番
768-4398
材質
主成分:鉱物油、各種界面活性剤
質量(kg)
18.8
色
微青色透明
容量(L)
18
pH
9.3(FGM520)、9.5(FGS650) (10倍)
推奨環境
倍率10~50倍(FGM520)、10~30倍(FGS650)
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61445379
FGM520
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください