Piab(ピアブ)
サクションカップF-OB(オーバルベローズ)モデル
金属探知機対応の食品用吸着カップです。吸着面が長方形のワークに最適です。バー型の健康食品、小さな調味料入りボトル、冷凍食品などに最適です。
材質
FDA対応シリコン(青色)
使用温度範囲(℃)
-40~200
使用温度範囲
-40~200℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61497355
F-OB10X30.G18M.SS
11.2×31.2
FDA対応シリコン(青色)
G1/8オネジ(ステンレス製)
¥
8,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497364
F-OB20X40.G14M.SS
22.1×42.2
FDA対応シリコン(青色)
G1/4オネジ(ステンレス製)
¥
10,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497373
F-OB20X40.G18M.SS
22.1×42.2
FDA対応シリコン(青色)
G1/8オネジ(ステンレス製)
¥
10,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497389
F-OB30X60.G18M.SS
33.7×63.7
FDA対応シリコン(青色)
G1/8オネジ(ステンレス製)
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。