ベッセル
複動型エアニッパー(丸型レバーなし/角型)
ブレードの開閉は、エアピストンで駆動します。本体とブレードのスプリング部品がないのでメンテナンスがラクです。
用途
プラスチック樹脂成型業界等。
トラスコ品番
137-2262
材質
アルミ、鉄、樹脂
全長(mm)
230.5
質量(kg)
1.115
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
切断能力(mm)軟銅線
3.3
切断能力(Φmm) 鉄線
2.8
空気消費量(cm
3
/回)
584
加圧力(N)
2744
能力(Φmm)
銅線3.3、鉄線2.8、ABS樹脂9.5
アズワン品番
64-8543-21
切断能力(mm)ABS樹脂
9.5
内容量
1台
注意
※商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。※ブレード形状や切断物の種類によって変わります。※改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。※刃別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61462294
GT-NWS30
¥
48,950
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください