曜日別特売

木製工事用黒板

木製工事用黒板 - ライト黒板製作所木製工事用黒板 - ライト黒板製作所木製工事用黒板 - ライト黒板製作所木製工事用黒板 - ライト黒板製作所木製工事用黒板 - ライト黒板製作所

表面黒板塗料は膜厚ですので書きやすく、消えやすいです。立てかけ足付、チョークポケット付、持手付で便利です。

内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61497398H-10T工事名・工種・測点1.1600450本体:耐水べニア・木材、足:鉄、黒板塗料、チョーク収納ポケット:ポリプロピレン、持手:軟質塩ビ・金属
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497407H-1T無地1.1600450本体:耐水べニア・木材、黒板塗料、足:鉄、チョーク収納ポケット:ポリプロピレン、持手:軟質塩ビ・金属
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497416H-670T無地1.6700600本体:耐水べニア・木材、黒板塗料、足:鉄、チョーク収納ポケット:ポリプロピレン、持手:軟質塩ビ・金属
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498579W-1T無地1.1450600本体:耐水べニア・木材、黒板塗料、足:鉄、チョーク収納ポケット:ポリプロピレン、持手:軟質塩ビ・金属
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498588W-557T無地1.5550700本体:耐水べニア・木材、黒板塗料、足:鉄、チョーク収納ポケット:ポリプロピレン、持手:軟質塩ビ・金属
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498597W-570T無地1.4500700本体:耐水べニア・木材、黒板塗料、足:鉄、チョーク収納ポケット:ポリプロピレン、持手:軟質塩ビ・金属
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498606W-5T工事名・工種・測点1.1450600本体:耐水べニア・木材、足:鉄、黒板塗料、チョーク収納ポケット:ポリプロピレン、持手:軟質塩ビ・金属
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498615W-670T無地1.6600700本体:耐水べニア・木材、黒板塗料、足:鉄、チョーク収納ポケット:ポリプロピレン、持手:軟質塩ビ・金属
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする