曜日別特売

安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式)

安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式) - エナパック安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式) - エナパック

ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。

用途ジャッキアップ作業に。最高使用圧力70MPaカップリングエナパックCR400内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61493146HCRL-5010250479130
201,200
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61493155HCRL-5012300479130
215,700
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61493164HCRL-506150479130
172,500
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61493173HCRL-508200479130
186,700
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61493189HCRL-10010250990185
327,200
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61493198HCRL-10012300990185
352,400
339,800
373,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61493207HCRL-1006150990185
283,900
279,800
307,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61493216HCRL-1008200990185
300,200
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61493225HCRL-15061501501222
406,400
389,800
428,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする