オキシウォッシュ酸素系漂白剤

オキシウォッシュ酸素系漂白剤 - 紀陽除虫菊
(1件のレビュー)

粉末タイプの酸素系漂白剤です。漂白・除菌・消臭に使えます。洗濯、食器漂白、掃除などマルチに活用できます。独自処方による洗浄力の高さが強みです。油汚れにもOKです。お湯で使うのがコツです。つけ置きで効果があがります。

用途40~60度のお湯4Lにオキシウォッシュ約30gを溶かします。汚れ物をしっかり浸け込みます。洗った後は十分にすすいでください。トラスコ品番148-7116材質過炭酸塩(酸素系)、炭酸塩、水軟化剤、過硫酸塩、界面活性剤形状粉末容量(mL)35×3袋質量(g)115内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462364K-7110
195
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61462364
2022-06-09
用途: 清掃

1回分ずつ分けられているのでとても使いやすいです。
高頻度に使用するのでしたら大容量でもよいかもしれませんが、
頻度が低めであれば場所も取らないし、価格も手ごろなので良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする