信越化学工業
シーリング一般工業用(難燃用)
(1件のレビュー)
一般工業用シーリング材です。UL認定品です。
用途
難燃用シーリング材。焼付き防止コーティングなど
トラスコ品番
814-8125
材質
主成分:シリコーン
質量(g)
237
タイプ
チューブ入タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~180
容量(g)
150
アズワン品番
64-8577-36
内容量
1本(150g)
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。※キシムタイプは金属を腐食するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61445449
KE40W-150
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください