曜日別特売

RTV 一般工業用タイプ

RTV 一般工業用タイプ - 信越化学工業
(1件のレビュー)

一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません

用途一般工業用シーリーング・コーティング材。トラスコ品番814-8131材質主成分:シリコーン透明質量(g)104使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61445406KE441T-100
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61445406
2022-07-05
用途: ラジコンエンジンのメンテナンス

ラジコンエンジンにはシリコン充填されている部分がありその部分が経年劣化や燃料により剥がれる事がよくあります。
一般的なシリコンでは流動性が無いので隙間に入りませんので低粘度のこの商品があり助かりました。
他の低粘度より価格も安いのでこれからはこの商品でいこうかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする