信越化学工業
シリコーン シーリング剤 一般工業用
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます
用途
一般工業用シーリング。
トラスコ品番
814-8133
材質
主成分:シリコーンゴム
色
白
質量(g)
404
使用温度範囲(℃)
-40~180
容量(g)
330
内容量
1本(330g)
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。※オキシムタイプは金属を腐食するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61445467
KE44W-330
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください