信越化学工業
シリコーン シーリング剤
低分子シロキサン低減品です。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。
用途
一般工業用シーリーングです。
材質
主成分:シリコーン
質量(g)
105
使用温度範囲(℃)
-40~180
容量(g)
100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1本(100g)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61445424
KE4898W-100
814-8142
白
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
61445415
KE4898T-100
814-8141
透明
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください