不易糊工業
KFKペイントマーカー(中字)
耐光性・耐水性にすぐれた油性顔料系インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途
工業用素材・部品へのマーキング用に。
質量(g)
21
温度範囲(℃)
-20~200
文字サイズ(mm)
丸芯 2
材質
本体:油性顔料系、芯:ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61462389
KFK-10K
蛍光ピンク
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61462398
KFK-3K
蛍光イエロー
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください