KWK
カウンター付分配弁
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途
工作機械・圧延機など。
吐出圧力(MPa)
20.6
カウンタ
0~999(手動リセット方式)
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
取付ねじ穴サイズ(mm)
給油箇所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61489628
KS-31C
160-9639
1.35
M8×65(付属)
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489637
KS-32C
160-9640
2.15
M8×65(付属)
2
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489646
KS-33C
160-9641
2.95
M8×65(付属)
3
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489655
KS-41C
160-9643
1.55
M8×65(付属)
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489664
KS-42C
160-9644
2.45
M8×65(付属)
2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489673
KS-44C
160-9647
4.15
M8×65(付属)
4
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489689
KS-52C
160-9649
2.65
M8×65(付属)
2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489698
KS-53C
160-9650
3.65
M8×65(付属)
3
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489707
KS-54C
160-9651
4.75
M8×65(付属)
4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489716
KW-310C
160-9662
5.65
M8×75(付属)
10
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489725
KW-34C
160-9664
2.65
M8×75(付属)
4
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489734
KW-36C
160-9665
3.65
M8×75(付属)
6
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489743
KW-38C
160-9666
4.65
M8×75(付属)
8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489759
KW-52C
160-9667
1.65
M8×75(付属)
2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489768
KW-54C
160-9668
2.65
M8×75(付属)
4
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489777
KW-56C
160-9669
3.65
M8×75(付属)
6
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489786
KW-58C
160-9671
4.65
M8×75(付属)
8
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません