曜日別特売

ペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式)

ペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式) - KWKペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式) - KWKペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式) - KWK

エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。

トラスコ品番160-9306質量(kg)16電源AC100Vちょう度#0~1(適応グリス)電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)15高圧ホース(m)5吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)113/136(50/60Hz)危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61493243KSP-821GH
オープン
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする