TRUSCO
中量ボルトレス棚M3型中間仕切り板(高さ1800mm・2100mm)
用途
工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
材質
スチール
色
ネオグレー
奥行(mm)
571
内容量
1セット
注意
※表記サイズは呼寸です。※本体外寸は高さ-200mm、奥行-90mmです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61489795
M3-CP66
160-8024
7.4
1800
¥
33,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61489804
M3-CP76
160-8025
8.6
2100
¥
38,630
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません