TRUSCO
中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm、ドアセット天板1枚付)
色
グレー
トラスコ品番
116-4740
棚段数
2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×571×2100
均等耐荷重(kg/台)
300
内容量
1セット
注意
※連結型のみではご使用できません。※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61489813
M3-U7362DO-B
300
2
900
571
2100
800
75
スチール
¥
365,410
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません