NiteIze
デュアルカムジャム(R)タイダウンストラップ
先端がループ状になっているため、簡単にしっかり固定します。バックル部分の両側にロックがあり、位置を決めしっかり固定できる巧みに設計された商品です。
用途
資材や装具などの固定に。
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、亜鉛合金
引張強度
544kgf
最大使用荷重(kg)
181
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61462504
NI04049
25
5.49
黒
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
61462495
NI04048
25
3.66
黒
¥
4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください