タニコー
エレファントシェルフ
ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
高さ(mm)
1930
奥行(mm)
310
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
200
最大積載量(kg/台)
800
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
間口(mm)
有効間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61489883
NS-TES-19-3110
棚板:ステンレス(SUS430)ポール:ステンレス(SUS304)
23.5
1059
1009
¥
121,600
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61489899
NS-TES-19-3161
棚板:ステンレス(SUS430)、ポール:ステンレス(SUS304)
20
602
552
¥
94,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61489908
NS-TES-19-3176
棚板:ステンレス(SUS430)ポール:ステンレス(SUS304)
21
755
705
¥
104,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61489917
NS-TES-19-3191
棚板:ステンレス(SUS430)ポール:ステンレス(SUS304)
22
907
857
¥
111,600
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません