サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル

サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)

金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]] 以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力が、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。自動車製造工程における車体パーツの処理等におけるややドーム状の滑らかな面を持つ横長のワークにこのモデルは適しています。高さが不揃いのワークの処理ができます。楕円カップの位置決めが簡単にできるよう、ロック操作の前のスイベル機能を持つ、オネジG3/8フィッティングオプションが装備されています。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。

材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
ねじ径
12種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61497486OBF35X90P.5R.G40M50×105ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8オネジ、メッシュフィルター付き
オープン
10,980
12,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497495OBF35X90P.5R.G46W50×105ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8メネジ
オープン
10,980
12,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497504OBF35X90P.5R.M10M50×105ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)M10×1.5オネジ
オープン
10,980
12,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497513OBF35X90P.5R.N48W50×105ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)3/8NPTメネジ
オープン
10,980
12,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497529OBF50X140P.5R.G40M67×157ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8オネジ、メッシュフィルター付き
オープン
13,980
15,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497538OBF50X140P.5R.G46W67×157ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8メネジ
オープン
13,980
15,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497547OBF50X140P.5R.M10M67×157ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)M10×1.5オネジ
オープン
13,980
15,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497556OBF50X140P.5R.N48W67×157ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)3/8NPTメネジ
オープン
13,980
15,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497565OBF65X170P.5R.G40M82×187ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8オネジ、メッシュフィルター付き
オープン
16,980
18,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497574OBF65X170P.5R.G46W82×187ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8メネジ
オープン
16,980
18,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497583OBF65X170P.5R.M10M82×187ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)M10×1.5オネジ
オープン
16,980
18,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497599OBF65X170P.5R.N48W82×187ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)3/8NPTメネジ
オープン
16,980
18,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする