TRUSCO
ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ
オートブレーキシステム採用です。ハンドル部レバーを握り、ブレーキを解除しないと走行できない構造のため安全です。
トラスコ品番
161-1508
高さ(mm)
251
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1230×800×1700
キャスター金具
スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1030×745×1449
内容量
1台
注意
※坂道など不安定な場所等でのストップを保証する機能ではありません。状況により自在車側のストッパーもご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61489926
OTB-1180
400
1230/1030
800/745
1700/1449
150
55
粉体塗装
スチール
プラスチック
¥
97,790
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません