エジェクター piINLINE MIDI

エジェクター piINLINE MIDI - Piab(ピアブ)

メーカー特許のCOAXカートリッジテクノロジーを採用しました。エネルギー消費に対して多量な真空流量を発生させます。真空経路も圧縮空気経路もプッシュインフィッティングの軽量直列接続です。ホースに容易かつ迅速に直接取り付け可能です。Siカートリッジは、大きな真空流量を必要とするアプリケーションに最適です。Piカートリッジは、低い供給圧力でも高い性能を発揮します。Xiカートリッジは、多流量と高真空が必要な場合に推奨します。

材質ポリアミド(PA)、ニトリルゴム(NBR)、鋼(SS)、銅合金(CuZn)質量(g)87使用温度範囲-10~80℃接続口径(Φmm)圧縮空気:8、真空:12内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(NL/min)
到達真空度(kPa)
空気消費量(NL/min)
供給圧力(MPa)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61497608PIINLINE MIDI PI 8-12 MM真空:162901200.3160-7232
16,800
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497617PIINLINE MIDI SI 8-12 MM真空:186751050.6160-7233
16,800
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497626PIINLINE MIDI XI 8-12 MM真空:16895109.80.45160-7234
16,800
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする