アネスト岩田
オイルアラーム
圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサーの故障を防止します。
用途
コンプレッサのオイルアラーム。
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
AC200
内容量
1個
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合コンプレッサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61489996
POA-221EB
TLP22EG/37EG
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61490005
POA-22EB
TLP55EG/75EG/110EG
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません