曜日別特売

帯電防止ゴムシートエレリーク2(フロア・テーブル兼用)

帯電防止ゴムシートエレリーク2(フロア・テーブル兼用) - 東北ゴム帯電防止ゴムシートエレリーク2(フロア・テーブル兼用) - 東北ゴム

改正RoHS指令(RoHS2)に対応しています。適度な滑り性があり、作業や歩行に配慮しています。フラット性が高く、作業台でも安心してお使いいただけます。難燃性のある材料を使用しています。改正RoHS指令(RoHS2)で規制されている禁止10物質を使用していません。

用途半導体、電子、通信機器の工場や研究所などの床、作業台、部品や製品の保管棚、工具置き棚などの静電気対策。材質導電ゴム厚さ(mm)2質量(kg)34寸法(幅W×長さL)(mm)1200×10000電気抵抗値1×10^6Ω(平均)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61490014RELE2-G-02120137-2429ライトグリーン
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61490023RELE2-M-02120137-2430モスグリーン
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする