Piab(ピアブ)
サクションカップ F‐BX(2段ベローズ)モデル
とても薄いリップをしたデザインですが、ベローズ部が吸着時の安定をもたらすデザインです。吸着面に凹凸のあるワークに対し、確実な吊り上げ力を発揮します。生ものや冷凍食品に最適です。
材質
FDA対応シリコン(青色)
使用温度範囲(℃)
-40~200
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61497705
S.FBX25DS40.G38MSS.00
26.0
FDA対応シリコン(青色)
G3/8オネジ(ステンレス製)
¥
4,660
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497714
S.FBX25DS40.XXX.00
26.0
FDA対応シリコン(青色)
なし、ゴムパーツのみ
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497723
S.FBX35DS40.G14MSS.00
36.0
FDA対応シリコン(青色)
G1/4オネジ(ステンレス製)
¥
4,910
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497739
S.FBX10DS40.G18MDC.00
10.5
FDA対応シリコン(青色)
G1/8オネジ(樹脂製)
¥
3,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497748
S.FBX10DS40.G18MSS.00
10.5
FDA対応シリコン(青色)
G1/8オネジ(ステンレス製)
¥
4,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497757
S.FBX10DS40.M5MDC.00
10.5
FDA対応シリコン(青色)
M5オネジ(樹脂製)
¥
3,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497766
S.FBX10DS40.M5MSS.00
10.5
FDA対応シリコン(青色)
M5オネジ(ステンレス製)
¥
4,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497775
S.FBX10DS40.XXX.00
10.5
FDA対応シリコン(青色)
なし、ゴムパーツのみ
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497784
S.FBX15DS40.G14MDC.00
16.0
FDA対応シリコン(青色)
G1/4オネジ(樹脂製)
¥
3,520
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497793
S.FBX15DS40.G14MSS.00
16.0
FDA対応シリコン(青色)
G1/4オネジ(ステンレス製)
¥
4,420
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497809
S.FBX15DS40.G18MDC.00
16.0
FDA対応シリコン(青色)
G1/8オネジ(樹脂製)
¥
3,520
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497818
S.FBX15DS40.G18MSS.00
16.0
FDA対応シリコン(青色)
G1/8オネジ(ステンレス製)
¥
4,420
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497827
S.FBX15DS40.XXX.00
16.0
FDA対応シリコン(青色)
なし、ゴムパーツのみ
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497836
S.FBX20DS40.G14MSS.00
21.0
FDA対応シリコン(青色)
G1/4オネジ(ステンレス製)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497845
S.FBX20DS40.G18MDC.00
21.0
FDA対応シリコン(青色)
G1/8オネジ(樹脂製)
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497854
S.FBX20DS40.G18MSS.00
21.0
FDA対応シリコン(青色)
G1/8オネジ(ステンレス製)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497863
S.FBX20DS40.XXX.00
21.0
FDA対応シリコン(青色)
なし、ゴムパーツのみ
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497879
S.FBX25DS40.G14MDC.00
26.0
FDA対応シリコン(青色)
G1/4オネジ(樹脂製)
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497888
S.FBX25DS40.G14MSS.00
26.0
FDA対応シリコン(青色)
G1/4オネジ(ステンレス製)
¥
4,660
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497897
S.FBX25DS40.G38MDC.00
26.0
FDA対応シリコン(青色)
G3/8オネジ(樹脂製)
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497906
S.FBX35DS40.G38MDC.00
36.0
FDA対応シリコン(青色)
G3/8オネジ(樹脂製)
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497915
S.FBX35DS40.G38MSS.00
36.0
FDA対応シリコン(青色)
G3/8オネジ(ステンレス製)
¥
4,910
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497924
S.FBX35DS40.NT38MSS.00
36.0
FDA対応シリコン(青色)
3/8NPTオネジ(ステンレス製)
¥
4,910
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497933
S.FBX35DS40.XXX.00
36.0
FDA対応シリコン(青色)
なし、ゴムパーツのみ
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。