コンパクトリール(BR)

コンパクトリール(BR) - タカギコンパクトリール(BR) - タカギコンパクトリール(BR) - タカギコンパクトリール(BR) - タカギコンパクトリール(BR) - タカギコンパクトリール(BR) - タカギコンパクトリール(BR) - タカギコンパクトリール(BR) - タカギ

ベランダや狭い場所での散水に最適なコンパクトタイプのホースリールです。ラティスなどに引っ掛ける回転フック付です。ホワイト/ブラウンでベランダやお庭に馴染む色合いです。通水・止水の切り替えが手元のレバーでワンクリック操作で簡単です。スリーブを回すと4つの水形(キリ・ストレート・ジョロ・シャワー)と切り替えができます。ノズルとコネクターを簡単に着脱できます。安心の2年間保証付きです。

用途
屋外散水用。
ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11使用圧力(MPa)0.7奥行(mm)120高さ(mm)300ブラウン適合蛇口外径(Φmm)14~18ノズルワンタッチ取り付け内容量1台
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。
※凍結破損防止製品保護
※ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ホース長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462565R110BR1.210(全長)、1.2(蛇口側)220
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
61462574R115BR1.515(全長)、1.2(蛇口側)230
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする