タカギ
オーロラ LIGHT(BR)
立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途
屋外散水用。
立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に
幅(mm)
211
色
ブラウン
高さ(mm)
281
奥行(mm)
217
使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)
7.5×11
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
内容量
1台
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
※水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61462583
R1410BR
149-1630
1.6
10(全長)、1.2(蛇口側)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
61462599
R1415BR
149-1631
1.9
15(全長)、1.2(蛇口側)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください