サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル

サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル - Piab(ピアブ)

丸型のチョコレートなどのワークに最適です。パット内部を深くし、薄く柔らかいリップが、しっかりとワークを保持します。湾曲した吸着面に最適ですが、吸着面が平らなワークには不向きです。金属探知機対応の食品用吸着カップです。

材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
ねじ径
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61497949S.PD27DS40.G14MDC.0026.8FDA対応シリコン(青色)G1/4オネジ(樹脂製)
3,760
3,698
4,068(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497958S.PD27DS40.G14MSS.0026.8FDA対応シリコン(青色)G1/4オネジ(ステンレス製)
5,100
4,898
5,388(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497967S.PD27DS40.G18MDC.0026.8FDA対応シリコン(青色)G1/8オネジ(樹脂製)
3,760
3,698
4,068(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497976S.PD27DS40.G18MSS.0026.8FDA対応シリコン(青色)G1/8オネジ(ステンレス製)
5,100
4,898
5,388(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497985S.PD27DS40.XXX.0026.8FDA対応シリコン(青色)なし、ゴムパーツのみ
2,090
1,998
2,198(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497994S.PD36DS40.G38MDC.0035.8FDA対応シリコン(青色)G3/8オネジ(樹脂製)
4,070
3,998
4,398(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498003S.PD36DS40.G38MSS.0035.8FDA対応シリコン(青色)G3/8オネジ(ステンレス製)
5,500
5,298
5,828(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498019S.PD36DS40.XXX.0035.8FDA対応シリコン(青色)なし、ゴムパーツのみ
2,360
2,198
2,418(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする