曜日別特売

システムドライバーショート

システムドライバーショート - スイストゥール

ハンドルに6種類のカラービットを内蔵しています。コンパクトで携帯に便利です。グリップはエラストマー樹脂を採用し、滑りにくく握りやすさを追求しています。

商品構成セット内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462635SD-S03ヘクスローブ[[+]]00×[[-]]212535グリップ:ガラス繊維入り強化ナイロン、エラストマー樹脂ビット:クロームバナジウム鋼165
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
61462626SD-S01プラス、マイナス[[+]]00×[[-]]212535グリップ:ガラス繊維入り強化ナイロン、エラストマー樹脂ビット:クロームバナジウム鋼165
1,980
取扱い終了
61462644SD-S07プラス、マイナス[[+]]00×[[-]]212535グリップ:ガラス繊維入り強化ナイロン、エラストマー樹脂ビット:クロームバナジウム鋼165
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする