ユニセイキ
ストレートエッジ(アイ型)
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
厚さ(mm)
50
材質
特殊工具鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
精度(μm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61493286
SEIW-1000
20
6
1000
85
¥
474,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61493295
SEIW-1500
35
8
1500
100
¥
725,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61493304
SEIW-2000
54
10
2000
120
¥
1,270,000
¥
979,800
¥
1,077,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61493313
SEIW-2500
78
12
2500
140
¥
2,247,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61493329
SEIW-3000
110
14
3000
180
¥
3,417,000
¥
2,798,000
¥
3,077,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498046
SEIW-500
10
4
500
85
¥
308,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。