スイデン
送風機ジェットスイファン(ステンレス製)
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途
造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
出力(50/60Hz)(kW)
0.55
質量(kg)
12
周波数(Hz)
50/60
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
47/54
ファン翼数
4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
81/84
ハネ径(mm)
288
適合ダクト
320mm
外寸法・幅(mm)
390
外寸法・高さ(mm)
423
外寸法・奥行(mm)
330
内容量
1台
注意
※ダクト別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
電源(V)
消費電力(W)(50/60Hz)
ハネ径(mm)
適合ダクト
トラスコ品番
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61472067
SJF-300CP-1
47/54
単相100
430/570
288
320mm
161-4393
11.61
15.39
¥
73,400
¥
66,900
¥
73,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61472076
SJF-300CP-3
47/54
三相200
410/560
288
320mm
161-4397
5.54
7.56
¥
73,400
¥
66,900
¥
73,590
(税込)
当日出荷
61490048
SJF-300CP-2
47/54
単相200
440/580
288
320mm
161-4396
11.88
15.66
¥
73,400
¥
66,900
¥
73,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません