サンコー(三甲)
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)
GTパレットで最薄の125mm
仕様
種別:SKGT1111D4-5AGL
トラスコ品番
149-1846
幅(mm)
260
質量(kg)
11.7
高さ(mm)
125
間口(mm)
1100
外寸(mm)
1100×1100×125
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×85
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×85
外寸法・奥行(mm)
1100
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498089
84500500GL804
PP
Aグレー
1000
4000
¥
18,040
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700