曜日別特売

リターナブルパレットボックススマートパック

リターナブルパレットボックススマートパック - サンコー(三甲)リターナブルパレットボックススマートパック - サンコー(三甲)リターナブルパレットボックススマートパック - サンコー(三甲)

上下パレットと強化プラスチック段ボールによるリターナブルパレットボックスです。長期間の使用に耐える強度を持ち、いつまでもスマートな荷役を実現します。

外寸法・奥行(mm)1100外寸法・間口(mm)1100有効内寸法・間口(mm)1015有効内寸法・奥行(mm)1015内容量1個
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
静荷重(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6149005781220302BL510BK901パレット・スリーブ:ポリプロピレン(PP)、パレットカバー・フタ:ポリエチレン(PE)500459-4142271050
オープン
88,980
97,878(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6149006681213202BL510BK901パレット・スリーブ:ポリプロピレン(PP)、パレットカバー・フタ:ポリエチレン(PE)300459-4151231050
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6149007581220301BL510BK901パレット・スリーブ:ポリプロピレン(PP)、パレットカバー・フタ:ポリエチレン(PE)500459-416924710
オープン
79,980
87,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6149008481213201BL510BK901パレット・スリーブ:ポリプロピレン(PP)、パレットカバー・フタ:ポリエチレン(PE)300459-417721710
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする