さらさら耐圧ブラウンホース

さらさら耐圧ブラウンホース - 三洋化成さらさら耐圧ブラウンホース - 三洋化成
(1件のレビュー)

レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。

用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39内容量1巻
注意
※家庭用水道からの散水・送水・洗車用として使用して下さい。※水(60℃以下)以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462653SSB-1520H50BR
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61462653
2021-09-03
用途: 庭の散水
株式会社おりおん卸売・小売業

使用中のホースリール付属のホースがすぐにべたつきだしたので、
これを試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする