TRUSCO
テーブル専用電動昇降装置
スガツネ昇降ユニットLFT-2Eー600型用の天板です軽量で汚れ、傷、粘着材に強い樹脂製天板です。
材質
芯材:集成材、エッジテープ:ABS樹脂
厚さ(mm)
27
高さ(mm)
27
奥行(mm)
750
耐荷重(kg)
約70
材質(天板)
表面材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
内容量
1台
注意
※取付用ビスは昇降ユニット本体のものをご使用願います。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
間口W×奥行D(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61462669
SYT-1575-W
15.14
1500
適合作業台寸法:1500×750
161-1829
¥
27,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61462678
SYT-1875-W
18.17
1800
適合作業台寸法1800×750
161-1832
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください