アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応)

アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応) - TRUSCOアルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応) - TRUSCOアルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応) - TRUSCOアルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応) - TRUSCOアルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応) - TRUSCOアルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応) - TRUSCOアルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応) - TRUSCOアルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応) - TRUSCO

フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。

材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスターサイズA4高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)収納寸法・幅(mm)215収納寸法・奥行(mm)22内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61490118TAP110S-BK161-08909.6ブラック3081列10段 A4判
62,680
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61490127TAP110S-W161-08919.6ホワイト3081列10段 A4判
62,680
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61490136TAP210S-BK161-089214ブラック5422列10段 A4判
81,180
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61490145TAP210S-W161-089314ホワイト5422列10段 A4判
81,180
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61490154TAP310S-BK161-089418.5ブラック7763列10段 A4判
101,840
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61490163TAP310S-W161-089518.5ホワイト7763列10段 A4判
101,840
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする