ブックラック付きパンフレットスタンド

ブックラック付きパンフレットスタンド - TRUSCOブックラック付きパンフレットスタンド - TRUSCOブックラック付きパンフレットスタンド - TRUSCOブックラック付きパンフレットスタンド - TRUSCOブックラック付きパンフレットスタンド - TRUSCOブックラック付きパンフレットスタンド - TRUSCO

A4判幅広に対応しています。前受が高いため、パンフレットが腰折れすることがありません。ブックラックが最下段にあるため、分厚い書籍や予備のカタログをストックできます。折り畳み式なので、組立が不要です。

材質本体:スチール、キャスター:ナイロンブラックサイズA4高さ(mm)1605奥行(mm)560キャスター大型双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個)収納寸法・奥行(mm)40内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
段数
収納寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61490179TBPS-13160-9396113151列3段 A4判240
55,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61490188TBPS-23160-9400155552列3段 A4判480
67,610
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする