曜日別特売

壁面書庫Calmatio用オプション

壁面書庫Calmatio用オプション - TRUSCO壁面書庫Calmatio用オプション - TRUSCO壁面書庫Calmatio用オプション - TRUSCO壁面書庫Calmatio用オプション - TRUSCO壁面書庫Calmatio用オプション - TRUSCO壁面書庫Calmatio用オプション - TRUSCO壁面書庫Calmatio用オプション - TRUSCO
材質スチール(メラミン焼付塗装)適合寸法(間口W×奥行D)(mm)900×450内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
品名
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498159TCL-O-B3.550アジャスター付ベース427900
16,380
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498168TCL-O-CS-OR320木天板427900
65,930
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498177TCL-O-CT-OR3.620木天板427900
67,620
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498186TCL-O-T313棚板377884
7,060
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498195TCL-O-WT6.720木天板427900
21,430
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする