TRUSCO
壁面書庫Calmatio(スチール引違い3枚戸型)
素手で触れても汚れにくい加工を施した、高級感あふれる商品です。16.6mm感覚で収納物に合わせて最適な高さ一が設定できます。13mmと非常に棚板が薄いため、収納スペースを広く確保することが出来ます。
付属品
棚板2枚
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
37.1
色
サテンブラック
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
棚板
TCL-T
鍵
シリンダー錠
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
16.6
内容量
1台
注意
※下置き専用タイプはTCL-O-Bをご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設置位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61490267
TCLSS-BK-10
上置き
¥
114,230
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61490276
TCLSS-BK-11
下置き
¥
114,230
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません