TRUSCO
ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ)
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途
各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。
仕様
ゲート半開
材質
スチール、表面処理:三価クロムメッキ
線径(Φmm)
6
脚高(mm)
100
内容量
1台
注意
※段積みはできません。※車上渡しになります。※重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
金網ピッチ(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61490355
TNP-3NF2
51.2
1000×800×850
50×100
1000
¥
48,830
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61490364
TNP-4NF2
68.2
1200×1000×890
50×100
1000
¥
62,650
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61490373
TNP-5NF2
87.7
1200×1000×895
50×50
2000
¥
83,460
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません