曜日別特売

透けるノンスリップテープ(平面用)

透けるノンスリップテープ(平面用) - TRUSCO透けるノンスリップテープ(平面用) - TRUSCO透けるノンスリップテープ(平面用) - TRUSCO透けるノンスリップテープ(平面用) - TRUSCO透けるノンスリップテープ(平面用) - TRUSCO透けるノンスリップテープ(平面用) - TRUSCO透けるノンスリップテープ(平面用) - TRUSCO
(1件のレビュー)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。厚さ(mm)0.8引張強度(N/25mm)383
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61447278TNTS-1506101箱(5枚)クリア1500.610.8ポリエステルフィルム。アクリル系32N/25mm酸化アルミニウム屋外用
7,730
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
61462976TNTS-2551巻クリア2550.8ポリエステルフィルム。アクリル系32N/25mm酸化アルミニウム屋外用
1,460
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24890804TNTS-2551ケース(20巻)クリア-------屋外用
29,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890820TNTS-1506101ケース(10箱×5枚)クリア-------屋外用
77,300
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61447278
2021-05-19
用途: 大理石用に(店舗外通路)
不動産業

フィルムは薄目でしっかり石に貼りつきはがれにくそうです。
滑り止め素材もかなりザラザラ感があり効果は大きそうです(見た目は半透明)。
カットして使う必要があるため、切るときはカッターだと薄いフィルムがよれて切りづらく、その点だけが困っています。
大理石用としてはとても良い製品だとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする