軽量ボルトレス棚TSUG型用側板

軽量ボルトレス棚TSUG型用側板 - TRUSCO

棚の側面につけて荷物の落下やホコリを防ぎます。ボルトレスなので簡単に取り付けができます。

用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。ブラック高さ(mm)1800奥行(mm)19.5内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498256TSUG-G6KA-BKスチール、表面処理:粉体塗装3.33300
7,120
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498265TSUG-G6LA-BK-6.69600
10,620
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498274TSUG-G6SA-BK-5.01450
7,790
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする