軽量ボルトレス棚TSUG型専用ベースプレート

軽量ボルトレス棚TSUG型専用ベースプレート - TRUSCO

軽量ボルトレス棚TSUG型を床固定する際に使用します。

用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。トラスコ品番161-0551材質スチール、表面処理:粉体塗装質量(kg)0.32ブラック高さ(mm)20.5奥行(mm)85間口(mm)66内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498299TSUG-KBA-BK
1,940
1,498
1,648(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする