軽量ボルトレス棚TSUG型用壁固定金具

軽量ボルトレス棚TSUG型用壁固定金具 - TRUSCO

軽量ボルトレス棚TSUG型の転倒を防止します。

用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。トラスコ品番161-0550材質スチール、表面処理:粉体塗装質量(kg)0.16ブラック高さ(mm)43奥行(mm)29間口(mm)50.7内容量1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しの対応になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61495149TSUG-KK-BK
1,940
1,498
1,648(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする