TRUSCO
軽量ボルトレス棚TSUG型用背板
棚の背面につけて荷物の落下やホコリを防ぎます。スクリューリベットで簡単に取り付けができます。
用途
軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
トラスコ品番
161-0565
材質
スチール、表面処理:粉体塗装、スクリューリベット:ナイロン
質量(kg)
6.53
色
ブラック
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
29.5
間口(mm)
900
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498308
TSUG-S63A-BK
¥
18,040
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません