TRUSCO
TSUG型用移動仕切板
荷物の区分けに使用します。任意の位置に置いて使用できます。
用途
軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
色
ブラック
高さ(mm)
240
間口(mm)
180
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498317
TSUG-SK-240-BK
161-0552
0.92
280
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498326
TSUG-SL-240-BK
161-0553
1.9
580
¥
3,110
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498335
TSUG-SS-240-BK
161-0555
1.41
430
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。