ハイス付刃バイト(旋盤用)

ハイス付刃バイト(旋盤用) - カムス(旧:高周波精密)

刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。

材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格種類:11形内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462985TTB-11-1-NEW419-6465131200.213
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
61462994TTB-11-1-OLD419-6473131200.213
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463003TTB-11-2-NEW419-6481161400.316
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463019TTB-11-2-OLD419-6490161400.316
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
61463028TTB-11-3-NEW419-6503191600.419
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
61463037TTB-11-3-OLD419-6511191600.419
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする