TRUSCO
中量ボルトレス棚TUG型用タイヤ棚用アタッチメント
タイヤ保管用のアタッチメントになります。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
用途
タイヤ保管用
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色
オイスターホワイト
均等積載量(kg/段)
250
内容量
1セット
注意
※奥行600mmタイプのみ※適応タイヤサイズ 中段 Φ515mmからΦ750mm 最上段 Φ535mmからΦ770mm※最大積載量250kg/段
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498387
TUG-TA3L
間口900mm用
123-1665
4.1
¥
17,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498396
TUG-TA4L
間口1200mm用
123-1662
5.4
¥
19,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498405
TUG-TA5L
間口1500mm用
123-1663
6.7
¥
20,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498414
TUG-TA6L
間口1800mm用
123-1664
8
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。