中量ボルトレス棚TUG型用中間横仕切板

中量ボルトレス棚TUG型用中間横仕切板 - TRUSCO中量ボルトレス棚TUG型用中間横仕切板 - TRUSCO中量ボルトレス棚TUG型用中間横仕切板 - TRUSCO中量ボルトレス棚TUG型用中間横仕切板 - TRUSCO

TUG型用の中間横仕切板です。

材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装板厚(mm)1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498423TUG-Y3W間口900mm用0.7オイスターホワイト間口900用
2,220
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498448TUG-Y4W間口1200mm用1-間口1200用
2,390
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498466TUG-Y5W間口1500mm用1.3-間口1500用
2,720
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498484TUG-Y6W間口1800mm用1.6-間口1800用
2,880
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする