TRUSCO
中量ボルトレス棚TUG200型用中間横仕切板
TUG型用の中間横仕切板です。
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色
オイスターホワイト
板厚(mm)
1
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498439
TUG-Y3WA
間口900mm用
0.7
間口900用
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498457
TUG-Y4WA
間口1200mm用
1
間口1200用
¥
2,220
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498475
TUG-Y5WA
間口1500mm用
1.2
間口1500用
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498493
TUG-Y6WA
間口1800mm用
1.5
間口1800用
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。