TRUSCO
U型壁面書庫(ラテラルキャビネット)
ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造)ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。
付属品
仕切板各段2枚、アジャスター
トラスコ品番
161-3051
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
70
色
ブラック
高さ(mm)
1110
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
収納サイズ
A4、B4、B5
設置方法
下置き専用
鍵
タイプ:シリンダ錠
均等積載量(kg/段)
60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1110
最大積載量(kg/台)
180
内容量
1台
注意
※ベース(UBBK-06)が必要になります。※但し、UABK-11Bはアジャスター付のためベースは不要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61493478
UABK-11B
¥
106,840
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません